NEOPLOTクラッチラインNEOは、クラッチホースの膨張を抑えることで、より正確な操作性を実現するステンレスメッシュ・クラッチホースです。
ホース膨張が原因で起こるクラッチが切れるポイントの変化を抑えることで、クラッチの操作フィーリングを向上させます。また、圧力損失を抑え耐久性をアップさせるため、圧着力の高い強化クラッチを採用している車両には必須のアイテムとなります。



純正のクラッチラインと比べるとラインが膨れる感じが無くクラッチの
切れが良くなったような感じがします
純正のゴムが劣化してきたのでステンレスメッシュ製のこの製品に交換しました。アルマイト処理も美しく作りもしっかりしていますが、両端に6角が13mmなのがちょっと残念です。