【オーダー】リニアガイド NHシリーズ ベアリング形状:EM

【オーダー】リニアガイド NHシリーズ ベアリング形状:EM - NSK(日本精工)【オーダー】リニアガイド NHシリーズ ベアリング形状:EM - NSK(日本精工)

従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。
機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。

種類セット品材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)精度並級ベアリング取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工内容量1セット
注意
※レール長によりG寸法は変わります。両側とも同寸法となります。
※レール取付穴用キャップは付属しております。
※品番中□□は設計追い番号です。納入名番に追記されます。
282件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法E(mm)
ピッチF(mm)
寸法G(mm)
寸法J(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法Q2(mm)
寸法T(mm)
寸法T1(mm)
寸法W2(mm)
寸法d×D×h(mm)
レール長さLO(mm)
取付穴(M×ピッチ×l)(mm)
高さH(mm)
ベアリング高K(mm)
レール幅(mm)
レール高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09721355NH150110~0160EMC2-□□PCZ384.6602030393.34.484.5164.5×7.5×5.3110~160M5×0.8×72419.41515
26,420
17,173
18,890(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721364NH150161~0220EMC2-□□PCZ384.6602030393.34.484.5164.5×7.5×5.3161~220M5×0.8×72419.41515
27,660
17,979
19,777(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721373NH150221~0280EMC2-□□PCZ384.6602030393.34.484.5164.5×7.5×5.3221~280M5×0.8×72419.41515
29,400
19,110
21,021(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721382NH150281~0340EMC2-□□PCZ384.6602030393.34.484.5164.5×7.5×5.3281~340M5×0.8×72419.41515
31,140
20,241
22,265(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721398NH150341~0400EMC2-□□PCZ384.6602030393.34.484.5164.5×7.5×5.3341~400M5×0.8×72419.41515
33,080
21,502
23,652(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721407NH150401~0460EMC2-□□PCZ384.6602030393.34.484.5164.5×7.5×5.3401~460M5×0.8×72419.41515
34,920
22,698
24,968(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721416NH150461~0520EMC2-□□PCZ384.6602030393.34.484.5164.5×7.5×5.3461~520M5×0.8×72419.41515
36,860
23,959
26,355(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721425NH150521~0580EMC2-□□PCZ384.6602030393.34.484.5164.5×7.5×5.3521~580M5×0.8×72419.41515
38,700
25,155
27,671(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721434NH150581~0640EMC2-□□PCZ384.6602030393.34.484.5164.5×7.5×5.3581~640M5×0.8×72419.41515
40,640
26,416
29,058(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721443NH150641~0700EMC2-□□PCZ384.6602030393.34.484.5164.5×7.5×5.3641~700M5×0.8×72419.41515
42,880
27,872
30,659(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721452NH150701~0760EMC2-□□PCZ384.6602030393.34.484.5164.5×7.5×5.3701~760M5×0.8×72419.41515
45,020
29,263
32,189(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721468NH150761~0820EMC2-□□PCZ384.6602030393.34.484.5164.5×7.5×5.3761~820M5×0.8×72419.41515
47,060
30,589
33,648(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721477NH150821~0880EMC2-□□PCZ384.6602030393.34.484.5164.5×7.5×5.3821~880M5×0.8×72419.41515
49,000
31,850
35,035(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721486NH150881~0940EMC2-□□PCZ384.6602030393.34.484.5164.5×7.5×5.3881~940M5×0.8×72419.41515
51,040
33,176
36,494(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721495NH150941~1000EMC2-□□PCZ384.6602030393.34.484.5164.5×7.5×5.3941~1000M5×0.8×72419.41515
52,980
34,437
37,881(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721504NH151001~1060EMC2-□□PCZ384.6602030393.34.484.5164.5×7.5×5.31001~1060M5×0.8×72419.41515
55,020
35,763
39,339(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721513NH151061~1120EMC2-□□PCZ384.6602030393.34.484.5164.5×7.5×5.31061~1120M5×0.8×72419.41515
57,060
37,089
40,798(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721522NH151121~1180EMC2-□□PCZ384.6602030393.34.484.5164.5×7.5×5.31121~1180M5×0.8×72419.41515
59,500
38,675
42,543(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721538NH151181~1240EMC2-□□PCZ384.6602030393.34.484.5164.5×7.5×5.31181~1240M5×0.8×72419.41515
61,540
40,001
44,001(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721547NH151241~1300EMC2-□□PCZ384.6602030393.34.484.5164.5×7.5×5.31241~1300M5×0.8×72419.41515
63,480
41,262
45,388(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721556NH151301~1360EMC2-□□PCZ384.6602030393.34.484.5164.5×7.5×5.31301~1360M5×0.8×72419.41515
65,520
42,588
46,847(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721565NH151361~1420EMC2-□□PCZ384.6602030393.34.484.5164.5×7.5×5.31361~1420M5×0.8×72419.41515
67,960
44,174
48,591(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721574NH151421~1480EMC2-□□PCZ384.6602030393.34.484.5164.5×7.5×5.31421~1480M5×0.8×72419.41515
69,900
45,435
49,979(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721583NH151481~1540EMC2-□□PCZ384.6602030393.34.484.5164.5×7.5×5.31481~1540M5×0.8×72419.41515
72,740
47,281
52,009(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721592NH151541~1600EMC2-□□PCZ384.6602030393.34.484.5164.5×7.5×5.31541~1600M5×0.8×72419.41515
74,880
48,672
53,539(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721608NH151601~1660EMC2-□□PCZ384.6602030393.34.484.5164.5×7.5×5.31601~1660M5×0.8×72419.41515
77,120
50,128
55,141(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721617NH151661~1720EMC2-□□PCZ384.6602030393.34.484.5164.5×7.5×5.31661~1720M5×0.8×72419.41515
79,560
51,714
56,885(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721626NH151721~1780EMC2-□□PCZ384.6602030393.34.484.5164.5×7.5×5.31721~1780M5×0.8×72419.41515
82,000
53,300
58,630(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721635NH151781~1840EMC2-□□PCZ384.6602030393.34.484.5164.5×7.5×5.31781~1840M5×0.8×72419.41515
84,340
54,821
60,303(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721644NH151841~1900EMC2-□□PCZ384.6602030393.34.484.5164.5×7.5×5.31841~1900M5×0.8×72419.41515
86,780
56,407
62,048(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721653NH151901~1960EMC2-□□PCZ384.6602030393.34.484.5164.5×7.5×5.31901~1960M5×0.8×72419.41515
89,220
57,993
63,792(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721662NH200140~0160EMC2-□□PCZ53560204050115.310521.56×9.5×8.5140~160M6×1×9.530252018
29,620
19,253
21,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721678NH200161~0220EMC2-□□PCZ53560204050115.310521.56×9.5×8.5161~220M6×1×9.530252018
31,560
20,514
22,565(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721687NH200221~0280EMC2-□□PCZ53560204050115.310521.56×9.5×8.5221~280M6×1×9.530252018
33,400
21,710
23,881(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721696NH200281~0340EMC2-□□PCZ53560204050115.310521.56×9.5×8.5281~340M6×1×9.530252018
35,140
22,841
25,125(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721705NH200341~0400EMC2-□□PCZ53560204050115.310521.56×9.5×8.5341~400M6×1×9.530252018
36,980
24,037
26,441(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721714NH200401~0460EMC2-□□PCZ53560204050115.310521.56×9.5×8.5401~460M6×1×9.530252018
39,120
25,428
27,971(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721723NH200461~0520EMC2-□□PCZ53560204050115.310521.56×9.5×8.5461~520M6×1×9.530252018
41,160
26,754
29,429(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721732NH200521~0580EMC2-□□PCZ53560204050115.310521.56×9.5×8.5521~580M6×1×9.530252018
43,200
28,080
30,888(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721748NH200581~0640EMC2-□□PCZ53560204050115.310521.56×9.5×8.5581~640M6×1×9.530252018
45,340
29,471
32,418(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721757NH200641~0700EMC2-□□PCZ53560204050115.310521.56×9.5×8.5641~700M6×1×9.530252018
47,380
30,797
33,877(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721766NH200701~0760EMC2-□□PCZ53560204050115.310521.56×9.5×8.5701~760M6×1×9.530252018
49,520
32,188
35,407(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721775NH200761~0820EMC2-□□PCZ53560204050115.310521.56×9.5×8.5761~820M6×1×9.530252018
51,660
33,579
36,937(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721784NH200821~0880EMC2-□□PCZ53560204050115.310521.56×9.5×8.5821~880M6×1×9.530252018
53,800
34,970
38,467(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721793NH200881~0940EMC2-□□PCZ53560204050115.310521.56×9.5×8.5881~940M6×1×9.530252018
56,040
36,426
40,069(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721802NH200941~1000EMC2-□□PCZ53560204050115.310521.56×9.5×8.5941~1000M6×1×9.530252018
58,080
37,752
41,527(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721818NH201001~1060EMC2-□□PCZ53560204050115.310521.56×9.5×8.51001~1060M6×1×9.530252018
60,220
39,143
43,057(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721827NH201061~1120EMC2-□□PCZ53560204050115.310521.56×9.5×8.51061~1120M6×1×9.530252018
62,360
40,534
44,587(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721836NH201121~1180EMC2-□□PCZ53560204050115.310521.56×9.5×8.51121~1180M6×1×9.530252018
64,500
41,925
46,118(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
09721845NH201181~1240EMC2-□□PCZ53560204050115.310521.56×9.5×8.51181~1240M6×1×9.530252018
66,740
43,381
47,719(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする