DIAMOND
DIAMOND 油圧オイル1L
(1件のレビュー)
トラスコ品番
805-3002
色
淡黄色
質量(g)
950
使用温度範囲(℃)
0~60
引火点(℃)
242
粘度
46
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1L
密度(g/cm
3
at15℃)
0.872
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09876378
1C1391A
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください