腰部保護ベルト”らくようたい”男性用 3Lサイズ

腰部保護ベルト”らくようたい”男性用 3Lサイズ - ミドリ安全

医学博士の臨床データに基づいて考案された商品です。
腹筋を補強し腹圧を高める効果にすぐれており、腰部への負担を約30%軽減します。
骨盤を補強する効果があります。
下腹部のみを締めることで圧迫感が減少し、動きやすいです。

用途男性用、アウター、インナー兼用、立ち仕事、重量物の取り扱いなどの腰痛予防用としてブラックトラスコ品番811-1392材質ナイロンメッシュ、生ゴムサイズ3L質量(g)310ウエスト(cm)104~112内容量1個
注意
※腰痛予防を目的としたベルトであり、治療用ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09876983DR-1G-3L
5,800
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする