養生・補修テープ ビニテープBSF50 50mm幅×50m巻
ブラックセイデンF用
フイルムと同一素材を使用しているので特性をさらに発揮させ、機能面、安全面でより高い効果が得られます。
用途フイルムを接合したり、天井、壁面、床面、への取り付けの特性粘着テープです。補修テープとしても
幅(mm)50
仕様セパレーター付
トラスコ品番849-9831
材質基材:ポリ塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系
質量(kg)0.8
1巻長さ(m)50
使用フィルム【相手方】ブラックセイデンF
内容量1巻
注意
※切断にはカッターが必要です。※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |