曜日別特売

VOC簡易測定システム(自主管理用)

VOC簡易測定システム(自主管理用) - 光明理化

VOCを触媒で酸化分解し、検知管で二酸化炭素濃度として測定するので、公的測定法に準じた炭素換算濃度(ppmC)が得られます。
操作はVOC分解装置に捕集バッグと検知管を接続した後、ガス採取器のハンドルを引くだけです。誰でも簡単に測定することができます。
VOC分解装置は小型で持ち運びにも便利です。下写真のように事務机の上でも使用することができます。
ジクロロメタン等のハロゲン系VOCの測定は出来ません。VOC型検知管をご使用ください。

機能
ガスサンプリング時間と量:約1分 500mL~1000mL
装置暖気時間 :約15分
使用温湿度範囲
0℃~40℃
10%RH~90%RH (結露無きこと)
対象ガスハロゲン系を除くVOC全般検知範囲200~4000ppmC(大気中の二酸化炭素を含む)トラスコ品番838-2766質量(kg)約1.2電源AC 100V外形寸法200~4000ppmC(大気中の二酸化炭素を含む)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09883222VOC-1
350,000
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする