東日製作所
トーニチ DA4-3ダウンアダプタ
トラスコ品番
817-3570
高さ(mm)
15
質量(g)
約11
差込角(mm)
12.7(オス)、9.5(メス)
許容トルク(N・m)
70
外径(mm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09883475
297
¥
11,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください