曜日別特売

トーニチ デジタル型トルクレンチ

トーニチ デジタル型トルクレンチ - 東日製作所トーニチ デジタル型トルクレンチ - 東日製作所トーニチ デジタル型トルクレンチ - 東日製作所トーニチ デジタル型トルクレンチ - 東日製作所トーニチ デジタル型トルクレンチ - 東日製作所トーニチ デジタル型トルクレンチ - 東日製作所トーニチ デジタル型トルクレンチ - 東日製作所
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
ヘッド形状
全長(mm)
差込角(mm)
精度(%)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
負荷方向
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09885006CPT100X15D1個デジタル形/ヘッド交換形ヘッド交換形38512.7±320~1000.1左右検査用/締め付け用
61,400
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09885015CPT100X15D-SET1個デジタル形/ヘッド交換形ヘッド交換形47612.7±320~1000.1左右検査用/締め付け用
70,200
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
09885024CPT200X19D1個デジタル形/ヘッド交換形ヘッド交換形47612.7±340~2000.2左右検査用/締め付け用
64,700
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
09885033CPT200X19D-SET1個デジタル形/ヘッド交換形ヘッド交換形55612.7±340~2000.2左右検査用/締め付け用
75,100
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
09885042CPT20X10D1個デジタル形/ヘッド交換形ヘッド交換形2819.53±34~200.02左右検査用/締め付け用
59,400
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
09885058CPT20X10D-SET1個デジタル形/ヘッド交換形ヘッド交換形3309.53±34~200.02左右検査用/締め付け用
67,500
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
09885067CPT280X22D1個デジタル形/ヘッド交換形ヘッド交換形59219.05±356~2800.2左右検査用/締め付け用
79,200
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
09885076CPT280X22D-SET1個デジタル形/ヘッド交換形ヘッド交換形70019.05±356~2800.2左右検査用/締め付け用
89,600
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
09885085CPT50X12D1個デジタル形/ヘッド交換形ヘッド交換形2839.53±310~500.05左右検査用/締め付け用
59,400
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
09885094CPT50X12D-SET1個デジタル形/ヘッド交換形ヘッド交換形3399.53±310~500.05左右検査用/締め付け用
67,500
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
58375967CPT50X12D-SET(トレサビリティ体系図付)1個デジタル形/ヘッド交換形ヘッド交換形3399.53±310~500.05左右検査用/締め付け用
75,500
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58375976CPT50X12D(トレサビリティ体系図付)1個デジタル形/ヘッド交換形ヘッド交換形2839.53±310~500.05左右検査用/締め付け用
67,400
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58375985CPT280X22D-SET(トレサビリティ体系図付)1個デジタル形/ヘッド交換形ヘッド交換形70019.05±356~2800.2左右検査用/締め付け用
97,600
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58375994CPT280X22D(トレサビリティ体系図付)1個デジタル形/ヘッド交換形ヘッド交換形59219.05±356~2800.2左右検査用/締め付け用
87,200
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58376003CPT20X10D-SET(トレサビリティ体系図付)1個デジタル形/ヘッド交換形ヘッド交換形3309.53±34~200.02左右検査用/締め付け用
75,500
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58376019CPT20X10D(トレサビリティ体系図付)1個デジタル形/ヘッド交換形ヘッド交換形2819.53±34~200.02左右検査用/締め付け用
67,400
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58376028CPT200X19D-SET(トレサビリティ体系図付)1個デジタル形/ヘッド交換形ヘッド交換形55612.7±340~2000.2左右検査用/締め付け用
83,100
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58376037CPT200X19D(トレサビリティ体系図付)1個デジタル形/ヘッド交換形ヘッド交換形47612.7±340~2000.2左右検査用/締め付け用
72,700
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58376046CPT100X15D-SET(トレサビリティ体系図付)1個デジタル形/ヘッド交換形ヘッド交換形47612.7±320~1000.1左右検査用/締め付け用
78,200
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58376055CPT100X15D(トレサビリティ体系図付)1個デジタル形/ヘッド交換形ヘッド交換形38512.7±320~1000.1左右検査用/締め付け用
69,400
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06385185CPT100X15D(校正企業実施校正証明書一式付)1台--385-±320~1000.1--
オープン
87,980
96,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06385201CPT100X15D(英語版校正証明書付)1台--385-±320~1000.1--
オープン
73,980
81,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06385210CPT100X15D-SET(校正企業実施校正証明書一式付)1台--476-±320~1000.1--
オープン
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06385219CPT100X15D-SET(英語版校正証明書付)1台--476-±320~1000.1--
オープン
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06385228CPT200X19D(校正企業実施校正証明書一式付)1台--476-±340~2000.2--
オープン
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06385237CPT200X19D(英語版校正証明書付)1台--476-±340~2000.2--
オープン
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06385246CPT200X19D-SET(校正企業実施校正証明書一式付)1台--556-±340~2000.2--
オープン
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06385255CPT200X19D-SET(英語版校正証明書付)1台--556-±340~2000.2--
オープン
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06385271CPT20X10D(校正企業実施校正証明書一式付)1台---------
オープン
84,980
93,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06385280CPT20X10D(英語版校正証明書付)1台--281-±34~200.02--
オープン
71,980
79,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06385289CPT20X10D-SET(校正企業実施校正証明書一式付)1台--330-±34~200.2--
オープン
94,980
104,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06385298CPT20X10D-SET(英語版校正証明書付)1台--330-±34~200.2--
オープン
79,980
87,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06385307CPT280X22D(校正企業実施校正証明書一式付)1台--592-±356~2800.2--
オープン
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06385316CPT280X22D(英語版校正証明書付)1台--592-±356~2800.2--
オープン
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06385325CPT280X22D-SET(校正企業実施校正証明書一式付)1台--700-±356~2800.2--
オープン
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06385341CPT280X22D-SET(英語版校正証明書付)1台--700-±356~2800.2--
オープン
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06385350CPT50X12D(校正企業実施校正証明書一式付)1台--283-±310~500.05--
オープン
84,980
93,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06385359CPT50X12D(英語版校正証明書付)1台--283-±310~500.05--
オープン
71,980
79,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06385368CPT50X12D-SET(校正企業実施校正証明書一式付)1台--339-±310~500.05--
オープン
94,980
104,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06385377CPT50X12D-SET(英語版校正証明書付)1台--339-±310~500.05--
オープン
79,980
87,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする