曜日別特売

モンキ形/ラチェット形 デジタルトルクレンチセット

モンキ形/ラチェット形 デジタルトルクレンチセット - トップ工業モンキ形/ラチェット形 デジタルトルクレンチセット - トップ工業モンキ形/ラチェット形 デジタルトルクレンチセット - トップ工業モンキ形/ラチェット形 デジタルトルクレンチセット - トップ工業モンキ形/ラチェット形 デジタルトルクレンチセット - トップ工業モンキ形/ラチェット形 デジタルトルクレンチセット - トップ工業
(1件のレビュー)
材質(本体)特殊合金鋼種類デジタル形精度(%)モンキ形:(右)±3/(左)±4、ラチェット形:(右)±2/(左)±3ヘッド形状モンキ形/ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右内容量1個
全6種類を絞り込む
全長(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09886293DS030-10BN243/2456~300.01722-5873
95,400
62,980
69,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
09886302DS060-12BN248/25412~600.01722-5881
97,400
73,980
81,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09886318DS085-15BN296/30017~850.1722-5890
99,200
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09886327DS135-15BN430/43427~1350.1722-5903
100,400
65,980
72,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09886336DS200-18BN540/54040~2000.1722-5911
104,400
67,980
74,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09886345DS340-22BN680/67768~3400.1722-6144
114,400
74,980
82,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09886302
2020-04-14
用途: 機械の整備
琉海リース株式会社

よく使用するトルク値を記憶できるのが便利
デジタル式は初めてですがもっと早く購入するべきでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする