オールステンレスハウジングU型スケール

オールステンレスハウジングU型スケール - A&DオールステンレスハウジングU型スケール - A&DオールステンレスハウジングU型スケール - A&D

防塵・防水仕様 計量部IP67、表示部IP65
オールステンレスハウジング
計量部の材質SUS304
上下限機能:最大5段までの比較が可能。
簡易個数計機能:最大10000個までの計数が可能。
コードメモリ:4組のコード番号により単位質量(個数計機能)、比較値、デジタル風袋値を記憶。
豊富な機能:選別計量/切り出し計量/簡易個数計/ホールド/加算/コードメモリ機能
収納:計量台は分解可能なため、小スペースに収納可能。

用途パレット、ラック、大型装置の計量に最適。計量部は分解可能なため、小スペースに収納可能付属品取扱説明書、設置アダプタ、ヒューズ、ファンクションシールトラスコ品番838-4631質量(kg)51電源AC100V +10%~-15% 50/60Hzひょう量2000kg最小表示/目量(mm)0.5kg(0kg~1000kg)、1kg(1001kg~2000kg)計量皿寸法W(mm)950計量皿寸法D(mm)1194外形寸法D(mm)1194外形寸法W(mm)950外形寸法H(mm)138~148(指示計含まず)動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能計量部:IP67準拠、表示部:IP65準拠内容量1個
注意
※堅牢で平らな場所に設置してください。
※直射日光が当たる場所・風の当たる場所・温度、湿度の変化の大きな場所・振動を発する機器の近くや、振動を受けやすい場所への設置は避けてください。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09888332SU2000K
620,000
589,800
648,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする