曜日別特売

防塵・防水等級 IP69K/IP68 台はかり SWシリーズ

防塵・防水等級 IP69K/IP68 台はかり SWシリーズ - A&D防塵・防水等級 IP69K/IP68 台はかり SWシリーズ - A&D防塵・防水等級 IP69K/IP68 台はかり SWシリーズ - A&D防塵・防水等級 IP69K/IP68 台はかり SWシリーズ - A&D防塵・防水等級 IP69K/IP68 台はかり SWシリーズ - A&D防塵・防水等級 IP69K/IP68 台はかり SWシリーズ - A&D防塵・防水等級 IP69K/IP68 台はかり SWシリーズ - A&D防塵・防水等級 IP69K/IP68 台はかり SWシリーズ - A&D

高温・高水圧・多湿もOKのデジタル台はかり
防塵・防水 IP69K / IP68
防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 高水圧(~100bar)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)《IP68》
多湿な環境でも使用可能: 密閉性の高いケース形状に加え、内部の基盤まで防水コーティング
ステンレス製スケルトンフレーム構造《SUS304》
ステンレス製ロードセル《SUS630》 耐腐蝕性/高精度
ステンレス製計量皿《SUS304》
タッチセンサースイッチ: 軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し防水・防塵性を向上
高輝度LED表示: 文字高14.6mm / コンパレータ表示は見やすい3色
コンパレータ表示: 5段階(HIHI、HI、OK、LO、LOLO)または3段階(HI、OK、LO)が選択可能。 直感的にわかりやすい3色カラーの矢印表示 。

用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能、汚れのひどい場所、多湿な環境、結露環境でも使用可能電源AC100V、+10%~-15% 20VAまたは鉛バッテリー(別売)ケーブル長(m)約3表示7セグメントLED表示(文字高14.6mm)、比較結果:赤/黄/緑/黄/赤LEDサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)質量最小表示(g)0.1動作温湿度範囲-10~40℃防塵防水性能IP69K電池寿命約90時間使用可能(使い方による)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
全24種類を絞り込む
ひょう量
最小表示
最小表示/目量(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
ひょう量
最小表示
最小表示/目量(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09888348SW150KL-JA取扱説明書16.2150kg50g、20g、10g20g
280,000
239,800
263,780(税込)
翌日出荷
返品不可
車上渡し
09888357SW150KM-JA取扱説明書13150kg50g、20g、10g20g
250,000
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
返品不可
車上渡し
53073625SW6KS-JA-00J00 (JCSS校正書類付)取扱説明書、JCSS校正書類7.76kg2g、1g、0.5g1g
228,000
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53073634SW15KS-JA-00J00 (JCSS校正書類付)取扱説明書、JCSS校正書類7.715kg5g、2g、1g2g
234,000
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53073643SW15KM-JA-00J00 (JCSS校正書類付)取扱説明書、JCSS校正書類1315kg5g、2g、1g2g
274,000
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53073659SW30KM-JA-00J00 (JCSS校正書類付)取扱説明書、JCSS校正書類1330kg10g、5g、2g5g
274,000
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53073668SW60KM-JA-00J00 (JCSS校正書類付)取扱説明書、JCSS校正書類1360kg20g、10g、5g10g
274,000
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53073677SW150KM-JA-00J00 (JCSS校正書類付)取扱説明書、JCSS校正書類13150kg50g、20g、10g20g
290,000
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09888366SW15KM-JA取扱説明書1315kg5g、2g、1g2g
250,000
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
返品不可
車上渡し
53073686SW60KL-JA-00J00 (JCSS校正書類付)取扱説明書、JCSS校正書類16.260kg20g、10g、5g10g
304,000
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53073695SW150KL-JA-00J00 (JCSS校正書類付)取扱説明書、JCSS校正書類16.2150kg50g、20g、10g20g
320,000
239,800
263,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09888375SW15KS-JA取扱説明書7.715kg5g、2g、1g2g
210,000
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
返品不可
車上渡し
09888384SW6KS-JA取扱説明書7.76kg2g、1g、0.5g1g
210,000
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
返品不可
車上渡し
09888393SW30KM-JA取扱説明書1330kg10g、5g、2g5g
250,000
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
返品不可
車上渡し
09888402SW60KL-JA取扱説明書16.260kg20g、10g、5g10g
280,000
239,800
263,780(税込)
翌日出荷
返品不可
車上渡し
09888418SW60KM-JA取扱説明書1360kg20g、10g、5g10g
250,000
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
返品不可
車上渡し
56396086SW150KL-JA-00A00 (一般校正書類付)取扱説明書、一般校正書類16.2150kg50g、20g、10g20g
290,000
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56396095SW150KM-JA-00A00 (一般校正書類付)取扱説明書、一般校正書類13150kg50g、20g、10g20g
260,000
209,800
230,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56396104SW15KM-JA-00A00 (一般校正書類付)取扱説明書、一般校正書類1315kg5g、2g、1g2g
260,000
209,800
230,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56396113SW15KS-JA-00A00 (一般校正書類付)取扱説明書、一般校正書類7.715kg5g、2g、1g2g
220,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56396122SW6KS-JA-00A00 (一般校正書類付)取扱説明書、一般校正書類7.76kg2g、1g、0.5g1g
220,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56396138SW30KM-JA-00A00 (一般校正書類付)取扱説明書、一般校正書類1330kg10g、5g、2g5g
260,000
209,800
230,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56396147SW60KL-JA-00A00 (一般校正書類付)取扱説明書、一般校正書類16.260kg20g、10g、5g10g
290,000
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56396156SW60KM-JA-00A00 (一般校正書類付)取扱説明書、一般校正書類1360kg20g、10g、5g10g
260,000
209,800
230,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

防塵・防水台はかり SWシリーズ 製品紹介ビデオ|株式会社 エー・アンド・デイ
防塵・防水はかりSWシリーズ 1,計量部のカバーを外して洗浄可能
防塵・防水はかりSWシリーズ 2,計量部のゴミがたまらない構造
防塵・防水はかりSWシリーズ 3,保護等級IP59Kテスト条件
防塵・防水はかりSWシリーズ 4,強力な防水性(保護等級IP69K)
防塵・防水台はかり SWシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする