精密分析天びんAUW220D
種類比重測定装置
表示形式デジタル
ひょう量(g)220/82
最小表示(mg)0.1/0.01
計量皿形状丸皿
計量皿寸法(Φmm)約80
質量(kg)7
分解能1/120万~1/820万
トラスコ品番816-4918
ひょう量単位g
内容量1台
分析用電子天秤 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09890064 | AUW220D | 33197997 | AUW220D |
![]() |
分析天秤 | 島津製作所 | 1個 | ¥339,800 税込¥373,780 | 注文コードが変更になりました |