佐藤計量器製作所
Φ100温湿度計TH-100
測定範囲
温度:-30~50℃
湿度:10~90%rh
1目盛
温度:1℃
湿度:5%
トラスコ品番
805-1091
材質
ABS樹脂、 アルミ、 アクリル樹脂
寸法(mm)
Φ101×(D)32.5
質量(g)
62
温度表示方式
アナログ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09895068
TH-100(1017-00)
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください