佐藤計量器製作所
ホワイティ
壁掛け・スタンドの両方に使えます。
測定範囲
温度:-20~40℃
湿度:10~90%rh
1目盛
温度:1℃
湿度:5%rh
寸法(mm)
Φ130×(D)30
質量(g)
138
温度表示方式
アナログ
内容量
1個
注意
・冬場等の乾燥している時期は湿度の値が目盛範囲外の10%以下を示す事がありますが、故障ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09895147
1022-00
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください