ハイパーアコーディオン 接続プレート
アコーディオン式に折りたためる間仕切り用シートです。
トラスコ品番126-7834
材質スチール
形状アコーディオン式カーテン
質量(kg)0.03
色シルバー
内容量1個
注意
※カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |