goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)の はんだ関連・静電気対策用品 goot(太洋電機産業)の はんだ用品 goot(太洋電機産業)の はんだ・フラックス 樹脂系ペースト500g 樹脂系ペースト500g 注文コード 09912297 プリント基板上のリード線や電子部品のはんだ付けに使用できます。 種別半田付け トラスコ品番849-8341 危険等級Ⅲ 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500g 危険物の性状非水溶性 内容量1個(500g) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BS-850 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 09912297 BS-850 ¥7,500 ¥5,998 ¥5,998 ¥6,598 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください はんだ用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity はんだこてセット 40W trad 税込¥989 ¥899 バスケットへ はんだこてセット 30W trad 税込¥989 ¥899 バスケットへ マグネット配線クリップ JTC 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ リワークステーション HAKKO(白光) 税込¥241,780 ¥219,800 バスケットへ フィルターケースカバー クリップ付き HAKKO(白光) 税込¥989 ¥899 バスケットへ ツールボックス HAKKO(白光) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ カラーバンド オレンジ HAKKO(白光) 税込¥307 ¥279 バスケットへ フィルター HAKKO(白光) 税込¥989 ¥899 バスケットへ ジェットブロアー2N エツミ 税込¥769 ¥699 36Vバッテリー動噴 BSH310/S ECHO(エコー) 税込¥68,178 ¥61,980 バスケットへ 36Vバッテリー動噴 BSH310 ECHO(エコー) 税込¥53,878 ¥48,980 バスケットへ ツールクリッパー TX-303 MIZAR(ミザールテック) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ツールクリッパー TX-302 MIZAR(ミザールテック) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ マイクロホットエアーこて部 FR-8501 HAKKO(白光) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ こて台 HAKKO(白光) 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ USBケーブル HAKKO(白光) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ノズル HAKKO(白光) 税込¥6,268~ ¥5,698~ マイクロホットエアー HAKKO(白光) 税込¥75,878 ¥68,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品はんだ関連・静電気対策用品はんだ用品はんだ・フラックスフラックスペーストタイプフラックス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「フラックス」にはこんなカテゴリがあります 液体タイプフラックス ペーストタイプフラックス ペンタイプフラックス シェアする マイページ 最近見た商品