曜日別特売

蒸気用減圧弁 二次側圧力(B)

蒸気用減圧弁 二次側圧力(B) - ヨシタケ
質量(kg)3.2材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)種類ベローズ、内部検出、ストレート内蔵形式直動式寸法L(mm)111寸法H(mm)216最高温度(℃)220接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気寸法H1(mm)47一次側圧力(MPa)2以下適合流体蒸気最大減圧比10:1材質(弁体)ステンレス鋼材質(弁座)ステンレス鋼材質(ベローズ)りん青銅二次側圧力(MPa)0.05~0.4(ばね色:青)弁座漏れ量定格流量の0.1%以下最小差圧(MPa)0.05内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09917513GD-45-B-15A151/220.05~0.4(ばね色:青)220
42,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
09917522GD-45-B-20A203/420.05~0.4(ばね色:青)220
44,100
31,980
35,178(税込)
当日出荷
09917538GD-45-B-25A25120.05~0.4(ばね色:青)220
48,400
33,980
37,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする