フレキシブルチューブ

フレキシブルチューブ - 佐藤真空フレキシブルチューブ - 佐藤真空フレキシブルチューブ - 佐藤真空

ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。

用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け材質ステンレス(SUS)仕様ISO規格に基づいた真空配管部品質量(kg)0.5内容量1個
全12種類を絞り込む
トラスコ品番
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0991831716A1000850-5773
18,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0991832616A1500850-5774
20,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0991833516A2000850-5775
24,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0991834416A250850-5776
15,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0991835316A500850-5777
16,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0991836216A750850-5778
17,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0991837825A1000850-5788
17,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0991838725A1500850-5789
20,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0991839625A2000850-5790
23,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0991840525A250850-5791
14,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0991841425A500850-5792
15,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0991842325A750850-5793
16,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする