ミニハロゲンライト(クリップタイプ) 150W耐震ハロゲン球付 1.6m

ミニハロゲンライト(クリップタイプ) 150W耐震ハロゲン球付 1.6m ハタヤリミテッド

電源タイプ電源コード式 電球の種類ハロゲン コード長さ(m)1.6 トラスコ品番851-3876 芯数2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09920557 MH-C15
29,800
19,980
21,978 (税込)
22日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする