77ガスリール GSS型カラリール

77ガスリール GSS型カラリール ハタヤリミテッド

ガス溶接・溶断作業用です。
大容量の高効率タイプです。

用途ガス溶接・溶断作業に 仕様リール本体のみ トラスコ品番851-3257 材質鉄板 質量(kg)9.8 金具【本体入出部接続金具】酸素…右ネジニップルM16×P1.5、アセチレン…左ネジニップルM16×P1.5 アズワン品番64-4652-83 内容量1個
注意
※受注生産品。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09923917 GSS-0
108,000
73,980
81,378 (税込)
21日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする