パイプカッタ
切断能力(mm)軟鋼板6
切断能力(mm)ステンレス4
切断能力(mm)アルミニウム8
最小切断半径(mm)125 R
電圧(V)100
定格消費電力(W)1090
切り幅(mm)8
切断速度(m/分)1.5
下穴径(Φmm)50以上
質量(kg)6.8(コードを除く)
トラスコ品番816-6640
内容量1個
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
離島 | 1 | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
離島 | 1 | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |