ぬりかべ
立て掛けるだけでテープが不要です。
ボードは半折り式なのでコンパクトに収納できます。
平壁用・角用兼用として使えます。
ボードに接続機能があるのでテープを用いずに繋げることが出来ます。
折り曲げ部分を補強しているので繰り返し使用可能です。
オリジナルでカッティング用シートや印刷での文字入れが可能です。
用途屋内外の壁・角養生に。
色グリーン
材質ポリプロピレン(プラベニ)
トラスコ品番103-9279
厚さ(mm)5
質量(kg)1.55
取付方式自重タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)910×1630
足長(mm)200
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。