コンドル (回収用カート用品)リサイクルカート Y-2(収納袋小)黄

コンドル (回収用カート用品)リサイクルカート Y-2(収納袋小)黄 CONDOR(山崎産業)

7色展開で用途に応じて選べるリサイクルカート用の袋。

種類ダストカー用袋 材質ナイロン トラスコ品番736-2463 容量(L)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×440×610 色(袋)イエロー 商品タイプ袋のみ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09936736 C250-002X-MB-Y
9,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする