ロンソフトマット #6

ロンソフトマット #6 CONDOR(山崎産業) ロンソフトマット #6 CONDOR(山崎産業) ロンソフトマット #6 CONDOR(山崎産業) ロンソフトマット #6 CONDOR(山崎産業)

除塵、弾力、耐久性が高いループパイルを採用。さまざまなエントランスに活用できます。

材質ポリ塩化ビニル 質量(kg)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×900×14 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09941462 F-129-6-GR 736-7694
20,500
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
09941487 F-129-6-BE 736-7660
20,500
 
 
取扱い終了

返品不可
09941478 F-129-6-BR 736-7678
20,500
 
 
取扱い終了
09941505 F-129-6-G 736-7686
20,500
 
 
取扱い終了
09941496 F-129-6-R 736-7708
20,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする