ワークマスター耐油衛生長靴 白クレープ 26.5cm

ワークマスター耐油衛生長靴 白クレープ 26.5cm アキレス ワークマスター耐油衛生長靴 白クレープ 26.5cm アキレス

ハサミで切るだけ長さの調節が可能です。
特殊抗菌防バイ剤配合樹脂をボディに採用し、悪臭の原因となる細菌の発生を抑えます。
優れた耐薬品性・耐油性を発揮します。
ワークマスターにはカビの繁殖は見られません。

用途精肉等食品加工に、食堂に、病院に 形状ハイカット サイズ(cm)26.5 足幅EE 機能耐油 ホワイト 材質胴部:塩化ビニール(PVC)、底部:塩化ビニール(PVC) トラスコ品番779-8393 質量(g)911 種類作業靴 長さ(cm)41.5 靴タイプ長靴 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09948776 TSW 2100 W/CP 26.5
オープン
5,698
6,268 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする