壁面ハンガー

壁面ハンガー - ニッサチェイン

空スペースに鉢を立体的に吊るせます。

用途
アームハンガー・壁面用
トラスコ品番
135-4685
材質/仕上
鉄/粉体塗装
色
ダークグリーン
質量(g)
250
寸法H(mm)
240
寸法D(mm)
300
内容量
1セット(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10688326F-902
¥5,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする