チップソージャパン
『芸人』 草刈用(刈払機用)
超軽量設計メッシュ型
切れ味鋭い刃先前面研磨
衝撃性に優れた安全タテ埋込型
用途
雑木刈・下草刈・雑草刈
材質
台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09956747
GN-230
-
380
¥
3,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09956756
GN-255
-
440
¥
3,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09956765
GN255-60
60P
530
¥
3,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください