アルミ単動シリンダー30tストローク120
アルミ合金を使用することにより、軽量化が量れ作業を容易にします。
重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。
遠隔操作が行えます。
アルミ合金使用により重量がスチール製の半分です。
軽量で高品質、しかも安価で求められます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、大手企業の社内規約で安全性を求める現場での使用、災害時での人命救助、家屋の移動
仕様油圧ホース・油圧ポンプは別売り、オプションで滑り止めベースあり
付属品カプラー
トラスコ品番721-6726
材質アルミ合金
質量(kg)7.4
最高高さ(mm)336
最低高さH(mm)216
必要油量(mL)426
内容量1個
注意
※許容荷重以上の使用は、絶対に禁止してください。※油圧ポンプは、圧力設定値70MPA以内でご使用ください。
※カプラーの接続は確実にしてください。加圧された状態での接続、取り外しは絶対にお止めください。
※北海道・九州・沖縄・離島は別途運賃
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
北海道地方 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |