オーバーヘッド形電動式サドル 1txS18m 低速

オーバーヘッド形電動式サドル 1txS18m 低速 キトー

オープンフレーム構造のため、クルマのメンテナンスが容易です。
電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。
ギヤードモータにはヘルカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。

定格荷重(t)1 トラスコ品番851-6053 質量(kg)197 車輪径(Φmm)125 電源電圧三相200V モーター出力(kW)【モーター×2】超低速(C)…0.1、低速(L)、標準速(S)…0.25 最大車輪圧(kN)17.6 適合走行レール(kg)15 走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)…0.0833/0.100、低速(L)…0.167/0.200、標準速(S)…0.333/0.400 最大スパン(m)18 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09961726 EO 010-18-L
484,000
399,800
439,780 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 155,000 / 税込 170,500
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジブクレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/795/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

門型クレーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/796/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

天井クレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/797/
2022-09-22

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする