オーバーヘッド形電動式サドル 2txS21m 標準速

オーバーヘッド形電動式サドル 2txS21m 標準速 キトー

建屋の柱のブラケットに設置された走行架台に上架するタイプのクレーンです。
オープンフレームのため、クルマのメンテナンスが容易です。
サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。
独自のギヤードモータを装備した、起動・停止とも滑らかなクレーンです。
速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)の3種類をご用意しております。
電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。
ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用

定格荷重(t)2 トラスコ品番851-6061 質量(kg)380 車輪径(Φmm)175 電源電圧3相200V モーター出力(kW)0.25 最大車輪圧(kN)31.4 適合走行レール(kg)22 走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400 最大スパン(m)21 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09961832 EO020-21
587,000
499,800
549,780 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 155,000 / 税込 170,500
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジブクレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/795/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

門型クレーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/796/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

天井クレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/797/
2022-09-22

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする