オーバーヘッド形電動式低騒音ダブルガーダサドル 3txS27m 標準速

オーバーヘッド形電動式低騒音ダブルガーダサドル 3txS27m 標準速 キトー

2本平行なガーダ上をダルルレール形トロリが横行する構造で、大容量のクレーンに最適です。
キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。
Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。
サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。
速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。
電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます

定格荷重(t)3 トラスコ品番851-6050 質量(kg)881 車輪径(Φmm)300 電源電圧3相200V モーター出力(kW)超低速(C)・・・0.55(CEO010-9は0.25)、低速(L)、標準速(S)・・・0.50(CEO010-9は0.75) 適合レール幅(mm)150/175/200 最大車輪圧(kN)43.1 走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)・・・0.0833/0.100、低速(L)・・・0.167/0.200、標準速(S)・・・0.333/0.400 最大スパン(m)27 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09962103 CWEO 030-27-S
1,936,000
1,698,000
1,867,800 (税込)
10日以内出荷

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジブクレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/795/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

門型クレーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/796/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

天井クレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/797/
2022-09-22

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする