MECHANICS メカニックキャビネット MCA-200

MECHANICS メカニックキャビネット MCA-200 ダイヤ精工

コーナー角です。
使用鋼板は1.2mm堅牢、頑丈です。
引き出しはオールロック機構で高価な工具類を大切に保管できる本格的なキャビネットです。

用途大切な工具の収納・保管に 仕様完成品、すべり止め付き天板 トラスコ品番101-3869 セット内容仕切り:浅型用6・9等分仕切各1セット 質量(kg)67 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09964377 MCA200 500 30 スチール 1050 450 650 固定式125mm(2個)、自在式(ストッパー付)125mm(2個) レッド
157,000
149,800
164,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 5,000 / 税込 5,500
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする