三菱ケミカル
ホイールドーリー
トラスコ品番
106-0451
質量(kg)
3.4
色
グリーン
材質(車輪)
ゴム
荷台寸法(mm)
537×373
荷台寸法(幅)(mm)
373
荷台寸法(奥行)(mm)
537
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09969873
MP-530 GN
¥
13,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません