日学
日学 脚付ボード『グレス・ボード』
アルミダイキャスト製の脚を使用したデザイン性の高い脚付きボードです。
片面は映写投影ボードになっています。
トラスコ品番
119-7660
セット内容
マーカー、イレーザー、マグネット画鋲
材質
脚部:スチール楕円パイプ焼付塗装、ボード枠:アルミ、表面材:スチールホワイト鋼板
質量(kg)
19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1306×630×1799
内容量
1個
注意
※組立費別途見積。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09998932
GR-132
¥
105,820
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません