グラフ表示機WG313
営業成績や在庫管理に最適です。
水性OHPマーカー付です。
トラスコ品番134-7189
セット内容水性OHP用マーカー1本、木ねじ2本、吊金具付
材質フレーム:アルミ、表面:ABS、テープ:ポリエステル
質量(kg)7.5
高さ(mm)905
奥行(mm)35
間口(mm)905
テープ地色青・赤・緑
桁数13列
内容量1個
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,700 / 税込 ¥ 2,970 |
事務用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07