ニューエスカルゴテープ

ニューエスカルゴテープ 桜井 ニューエスカルゴテープ 桜井
(2件のレビュー)

長さ(m)11 幅(mm)6 質量(kg)0.02 ブルー 綴じ枚数5~6枚程度(コピー用紙64g/[[平米]]の場合) 内容量1セット(5巻)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10688335 BGF012
2,500
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10688335
2019-12-03
用途:
請求書や書類に使用。食品工場内でホッチキスが使用不可の為に重宝しています。
株式会社松屋フーズ 様

リピート購入です。本体が随分前に終売となっておりますが、再発売を期待しております。

対象商品:
10688335
2017-04-14
用途:
会社・工場内でホッチキスが使用不可の為 回覧とか書類に使用しています。
十和田オーディオ株式会社 様

青色だと目立ちすぎるので、白色もあれば大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする