ニュースタクリンフセンタック緑
無塵紙ベースの付箋紙タックです。
クリーンルーム内でのカラー別分類やメモ用紙として最適です。
超弱粘の粘着剤使用で糊のこりがほとんどありません。
用途クリーンルーム用
色緑
トラスコ品番816-2696
材質無塵紙ベース
質量(g)600
タイプ50枚綴り×2列
縦(mm)75
商品構成単色
横(mm)25
内容量1箱(30枚)
注意
※クリーンパックではありません。
事務用品 の新着商品


カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07