キャニオン
ステンレスロッカー
耐腐食性に優れたステンレスSUS304仕様しています。
衞生管理を必要とするクリーン環境に最適です。
用途
食品工場・製薬会社・研究所に
材質
ステンレスSUS304
高さ(mm)
1790
奥行(mm)
515
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
質量(kg)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09999772
SRC-545
中棚2枚Sカン5ヶハンガーパイプ1本付
135-4724
40
455
¥
262,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09999788
SRC-560
中棚2枚Sカン5ヶハンガーパイプ1本付
135-4710
46.2
600
¥
315,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09999797
SRC-590
中棚4枚Sカン5ヶハンガーパイプ1本付
135-4703
76.2
900
¥
568,000
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。