ノーリツイス ノーリツイスの オフィス家具 ノーリツイスの 椅子 ノーリツイスの ロビーチェア・ベンチ オールアルミベンチ シルバー色 背もたれあり オールアルミベンチ 注文コード 10001382 質量(kg)16 種類ベンチ 背もたれあり 肘掛なし 素材オールアルミ 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 KLB-5 色 選択解除 シルバー 座面高さ(mm) 選択解除 400 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 選択解除 1800×500×700 本体質量(kg) 選択解除 16 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 10001382 KLB-5 シルバー 400 1800×500×700 16 ¥103,000 ¥69,980 ¥69,980 ¥76,978 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ロビーチェア・ベンチ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity チェア ミューズ ADAL(アダル) 税込¥50,578 ¥45,980 バスケットへ チェア ミューズ ADAL(アダル) 税込¥50,578 ¥45,980 バスケットへ ヒップバーⅡブラック ADAL(アダル) 税込¥75,878 ¥68,980 ひのきベンチ 座面 テラモト 税込¥61,578~ ¥55,980~ ひのきベンチ 共通脚(2本セット) テラモト 税込¥96,778 ¥87,980 バスケットへ レクタス LION (ライオン事務器) 税込¥98,978~ ¥89,980~ ラウンジチェアー LION (ライオン事務器) 税込¥43,978~ ¥39,980~ ロビーチェアー 42LCシリーズ LION (ライオン事務器) 税込¥131,780~ ¥119,800~ ロビーチェアー 76LCシリーズ LION (ライオン事務器) 税込¥79,178~ ¥71,980~ ロビーチェアー 52LCシリーズ LION (ライオン事務器) 税込¥86,878~ ¥78,980~ ロビーチェアー LC4100シリーズ LION (ライオン事務器) 税込¥74,778~ ¥67,980~ 木製ベンチ LION (ライオン事務器) 税込¥241,780~ ¥219,800~ 木製ベンチ LION (ライオン事務器) 税込¥186,780~ ¥169,800~ テーブルベンチ LION (ライオン事務器) 税込¥417,780 ¥379,800 バスケットへ カラーベンチ LION (ライオン事務器) 税込¥64,878 ¥58,980 バスケットへ ロビーチェアー LION (ライオン事務器) 税込¥62,678~ ¥56,980~ 長イス LION (ライオン事務器) 税込¥63,778~ ¥57,980~ ブースセット RC190型 コカコミ cokacomi ナイキ 税込¥538,780~ ¥489,800~ クッションベンチ ナイキ 税込¥42,878~ ¥38,980~ ベンチ(背付) ナイキ 税込¥87,978~ ¥79,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具椅子ロビーチェア・ベンチ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「椅子」にはこんなカテゴリがあります オフィス用チェア(OAチェア) ラウンドチェア 丸イス・角イス 折りたたみ椅子 ミーティングチェア ロビーチェア・ベンチ ソファ・ソファ関連品 リラックスチェア・ダイニングチェア 座椅子 スツール・オットマン カウンターチェア 学習・研修椅子 椅子オプションパーツ シェアする マイページ 最近見た商品