自在金具のみ 200mm
トラスコ品番112-9353
軸径(Φmm)20
取付高(mm)250
リム幅(mm)45
取付座(mm)140×140
取付ピッチ(mm)112×112
車輪取付幅(mm)56
取付穴径(mm)11.5
偏心(mm)58
内容量1個
キャスター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2022-04-26
- 用途:
- 三輪キャスターに取付
教育・研究機関
専用品ではないですが、サイズが、ほぼバッチリです。
多分製造者のおすすめ方法ではないですが、耐荷重とかも考慮して、使用しました。
只、金具が予想以上に重くて、運べるか一寸心配。
値ははるけど、いい買い物をしました。