HAKKO(白光)
簡易卓上シュリンク装置 ハッコー885 100V 平型プラグ
炉内温度、コンベア速度ともにコントロールが可能。
家庭用コンセントの100V電源で作業が可能。設置場所を選びません。
熱風循環方式を採用。低い電力で済み、経済的です。
用途
シュリンクフィルムの収縮を連続で包装ができる
トラスコ品番
849-7257
質量(kg)
29
外形寸法(mm)
522(W)×500(H)×612(L)
炉内寸法(mm)
250(W)×150(H)×400(L)
容量(W)
ファンモーター:190、コンベアモーター:24
ヒーター容量(W)
1200
炉内温度(℃)
常温~180
プラグ形状
平型プラグ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10018733
885
AC100V 50/60Hz
1400
¥
580,800
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください