HAKKO(白光)
ハッコーU 100V-40W 平型プラグ
特殊二重構造ヒーター採用により表面負荷を下げコテ先寿命をのばします。
使い心地の良い木製グリップです。
用途
はんだ付け作業に
消費電力(W)
40
最高温度(℃)
544
全長(mm)
245
質量(g)
70
電源(V)
AC100
電源コード(m)
1.5
標準こて先
CA5
プラグタイプ
平型プラグ
注意
※質量はコードを除いた質量です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21246909
740P(6個)
1セット(6個)
¥9,600
¥
7,398
¥8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10019214
740P
1個
¥1,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください