下西製作所
マグネットホルダー
仕様
仕上:三価クロメート
タイプ
コ型
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10025365
SM911SK
約20N
L30XW13.5XH5.7
オープン
¥
77
¥
85
(税込)
当日出荷
10025374
SM928K
約10N
L36XW13.5XH6.5
オープン
¥
67
¥
74
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10025392
SM929K
約30N
L48XW19.9XH6.7
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10025417
SM930K
約50N
L59XW20.9XH7.7
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10025383
SM902SK
約150N
L41XW49XH13
オープン
取扱い終了
10025408
SM901K
約50N
L55XW30XH8
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください