下西製作所
耐熱マグネットホルダー
タイプ
サマコバホルダー 耐熱強力タイプ
最高温度(℃)
250
表面処理
(ケース)ニッケルメッキ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
吸着力
選択してください
1.6N
3.8N
6.1N
22N
53N
85N
外径(Φmm)
選択してください
5
6
8
10
13
20
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
吸着力
外径(Φmm)
高さ(mm)
寸法(ねじ径)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10025566
SM301
1.6N
5
5
2 X 深2.5
オープン
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10025575
SM302
3.8N
6
6
3 X 深3.5
オープン
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10025584
SM303
6.1N
8
6
3 X 深3.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
返品不可
10025532
SM304
22N
10
8
4 X 深4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
10025548
SM305
53N
13
8
4 X 深4.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
10025557
SM307
85N
20
10
5 X 深4.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください