粘着シートはがし 420ML

粘着シートはがし 420ML シントーファミリー

使いやすいスプレータイプのハガシ剤です。
垂直面でも垂れにくく、即効性で粘着シートが素早く除去できます。

用途金属、木、ガラス、プラスチック、ダンボールに貼られた粘着シートの除去 材質塩素系リムーバー 透明 容量(mL)420 質量(g)400 標準使用量1.7~2.0m2 内容量1箱(12本)
注意
※室内での作業時は換気に注意してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10876118 9987-0.42
28,560
23,980
26,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする