曜日別特売

コンクリートクリーナー

コンクリートクリーナー - ニッペコ(旧 日本礦油)コンクリートクリーナー - ニッペコ(旧 日本礦油)
使用温度範囲(℃)0~60危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10880792CC-470 (470ML)1箱(470mL×20本)104-1242
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10685614CC-4L (4L)1本(4L×4本)104-1243
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10026528CC-16L1缶(16L)104-1245
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10876136CC-1000 (1000ML)1箱(1L×12本)104-1244
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする