デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
モリコート ギヤオイル添加剤 Mディスパージョン
二硫化モリブデン含有鉱油系ディスパージョンです。
摩擦・磨耗の減少、耐久寿命の延長に貢献します。
用途
ギア油、エンジン油など一般潤滑油の潤滑性向上
トラスコ品番
124-0141
色
黒
使用温度範囲(℃)
-30~120
容量(L)
18
容器
缶
主成分
鉱油+二硫化モリブデン。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(18L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10026948
M-18
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
12日以内出荷
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません