マークテック
スーパーチェック 現像剤 UD-ST 4L缶
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。
JISZ2343適合品です。
用途
染色浸透探傷試験用現像剤
種別
現像液
トラスコ品番
120-4150
使用温度範囲
-5~50
適合規格
JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器
ローヤル缶
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
内容量
1缶(4L)
注意
※組合せ浸透:UP-ST洗浄:UR-ST
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10027377
C002-0022035
¥
8,140
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください