スーパーチェック 現像剤 UD-T 450型

スーパーチェック 現像剤 UD-T 450型 - マークテック

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像剤です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。
JISZ2343適合品です。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
JISに適合した検査証明書が発行できます。

用途染色浸透探傷試験用現像剤種別現像液トラスコ品番120-4136使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器エアゾール缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2.46LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性内容量1箱(12本)
注意
※組合せ浸透:UP-T洗浄:UR-T
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10876242C001-0012017
38,280
36,980
40,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
2023-03-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする