マークテック
磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 速乾性 450型
磁紛探傷試験用のエアゾール型速乾性磁紛液です。
大型の鋳鍛造品や溶接構造物など、野外での磁紛探傷試験に最適です。
磁紛液散布後、直ちに乾燥し磁紛模様の転写が容易に行なえます。
用途
磁粉探傷試験用磁粉スプレー
種別
磁粉液
粒度
10~15μm
容器
エアゾール
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
235mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10706648
C004-0042008
¥
12,540
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください